Motion
BMDLLN-6
Équilibreur de câble long verrouillable pour service moyen - verrouillage à cliquet, capacité min. de 8.8 lb, capacité max. de 13.2 lb, course de 8.2 pi
N° D’ARTICLE MI05507827
N° MFRBMDLLN-6
Prix472.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Équilibreur de câble long verrouillable pour service moyen - verrouillage à cliquet, capacité min. de 8.8 lb, capacité max. de 13.2 lb, course de 8.2 pi
N° D’ARTICLE MI05507827
N° MFRBMDLLN-6
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
Prix472.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Déplacement du câble
    8.2 pi
  • Poids
    7.3 lb

Détails

  • Type d’équilibreur
    Câble
  • Capacité de poids maximale
    13.2 lb
  • Capacité de poids minimum
    8.8 lb
  • Verrouillage à cliquet
    Verrouillage à cliquet
  • Série
    BMDLLN

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUILIBREUR DE RESSORT DE CÂBLE DE VERROUILLAGE BMDLLN-6
  • Construction robuste, corps en aluminium moulé
  • Câble en acier inoxydable
  • Capacité réglable
  • Dispositif de sécurité contre les chutes de charge dues à la rupture du ressort (supérieur à 3kg)
  • Dispositif de limitation de course réglable
  • Guide-câble dans un matériau antifriction
  • Équipé d’un dispositif de verrouillage à cliquet pour empêcher la charge de se rétracter lorsque le câble est allongé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté