Motion
83318
Cross-Check™ - Bleu, buse 1/8
N° D’ARTICLE MI05510744
N° MFR83318
Prix11.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cross-Check™ - Bleu, buse 1/8
N° D’ARTICLE MI05510744
N° MFR83318

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la buse
    1/8 po

Détails

  • Type d’actionneur
    Tube de serrage
  • Couleur
    Bleu
  • Temps de séchage
    Moins d’une heure
  • Type de marqueur
    Permanent
  • Température maximale
    400 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Série
    Vérification croisée
  • Normes respectées
    La couleur est conforme à HACCP pour une utilisation dans la transformation et la manipulation des aliments.
  • Matériau de surface
    Métal
  • Plage de température
    -20 °F à 400 °F
  • Matériau de la buse
    Fibre
  • Style de buse
    Tubeuleux
  • CUP_NON
    753769833180

Aperçu

Description du fabricant
TUBE DE VÉRIFICATION CROSS 83318 DYKEM BLEU
  • Pâte de couleur fluorescente très visible; excellente adhérence; conforme aux spécifications de Boeing
  • Bms8-45 Type Ii ; Détecte visuellement les écrous et boulons desserrés

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté