Motion
91099705
6 po de long x 1 po de large x 0.0002 po de précision centre à centre, parallélisme de 0.0004 po, 5 po entre les rouleaux, acier de barre d’aisance, comprend une plaque arrière
N° D’ARTICLE MI05514135
N° MFR91099705
Prix142.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6 po de long x 1 po de large x 0.0002 po de précision centre à centre, parallélisme de 0.0004 po, 5 po entre les rouleaux, acier de barre d’aisance, comprend une plaque arrière
N° D’ARTICLE MI05514135
N° MFR91099705

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix142.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Parallélisme
    0.0004 po

Détails

  • Précision de centre à centre
    0.0002 po
  • Distance entre les rouleaux
    5 po
  • Comprend
    Plaque arrière
  • Magnétique
    Non
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Bar à sinus

Aperçu

Description du fabricant
BARRE DE PIN SPI 13-186-2 5 PO