Motion
64004633
4 Piece, 12" Combination Square Set; 1/16, 1/32, 1/64 & 1/8" (4R) Graduation, Hardened Steel Blade, Hardened Steel Center, Protractor & Square Head
N° D’ARTICLE MI05514150
N° MFR64004633
Prix249.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4 Piece, 12" Combination Square Set; 1/16, 1/32, 1/64 & 1/8" (4R) Graduation, Hardened Steel Blade, Hardened Steel Center, Protractor & Square Head
N° D’ARTICLE MI05514150
N° MFR64004633

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix249.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    12 po
  • Diplôme
    1/16 po, 1/32 po, 1/64 po, 1/8 po

Détails

  • Angle de 45 degrés
    Non
  • Bords biseautés ou droits
    Bords droits
  • Matériau de la lame
    Acier trempé
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Style d’obtention du diplôme
    4R
  • Matériau de la tête
    Acier trempé
  • Type de tête
    Centre ;tracteur ; carré
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de pièces
    4
  • Ensemble carré
    Ensemble carré
  • Style carré
    Carré combiné

Aperçu

Description du fabricant
13-374-4 12" 4R SPI DURS 4 PIÈCES COMBI CARRÉ