Motion
59624809
24 po de long, 1/100, 1/64, 1/32, Graduation de 1/10 po, style Graduation règle d’acier rigide 5R , 1-1/8 po de large, argent, fini chromé satiné
N° D’ARTICLE MI05514193
N° MFR59624809
Prix56.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
24 po de long, 1/100, 1/64, 1/32, Graduation de 1/10 po, style Graduation règle d’acier rigide 5R , 1-1/8 po de large, argent, fini chromé satiné
N° D’ARTICLE MI05514193
N° MFR59624809

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix56.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    24 po
  • Largeur de lame
    1-1/8 po
  • Diplôme
    1/100 po, 1/64 po, 1/32 po, 1/10 po
  • Longueur
    24 po
  • Largeur
    1-1/8 po

Détails

  • Couleur
    Argent
  • Revêtement de finition
    Chrome satiné
  • Flexible ou rigide
    Rigide
  • Pliable
    Ne se plie pas
  • Style d’obtention du diplôme
    5R
  • Comprend un crochet
    Non
  • Comprend la règle de la diapositive
    Ne comprend pas la règle de la diapositive
  • Magnétique
    Non
  • Matériel
    Acier
  • Lecture de l’orientation
    De gauche à droite

Aperçu

Description du fabricant
13-857-8 5R FINI CHROME SATINÉ 24 PO
  • Les règles rigides sont conçues pour enregistrer ou transférer les mesures d’une surface plane.