Motion
59624981
6 po de long, 1/64, 1/32 po et 0.5, Graduation 1mm , règle en acier inoxydable flexible, style Graduation anglais/métrique, 1/2 po de large, argent, fini poli
N° D’ARTICLE MI05514201
N° MFR59624981
Prix5.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6 po de long, 1/64, 1/32 po et 0.5, Graduation 1mm , règle en acier inoxydable flexible, style Graduation anglais/métrique, 1/2 po de large, argent, fini poli
N° D’ARTICLE MI05514201
N° MFR59624981

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    1/64 po, 1/32 po
  • Longueur
    6 po
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Couleur
    Argent
  • Revêtement de finition
    Poli
  • Flexible ou rigide
    Flexible
  • Style d’obtention du diplôme
    Anglais/Métrique
  • Comprend un crochet
    Non
  • Magnétique
    Non
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Lecture de l’orientation
    De gauche à droite

Aperçu

Description du fabricant
ACIER INOXYDABLE 13-884-2 E-M FLEXIBLE 6"
  • Les règles flexibles sont conçues pour mesurer les courbes ou les surfaces rondes.
  • Les règles plus fines sont généralement plus flexibles.