Motion
DW083K

DEWALT
DW083K

Niveau laser - Nombre de faisceaux 3
N° D’ARTICLE MI05515532
N° MFRDW083K
Prix383.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW083K

Niveau laser - Nombre de faisceaux 3
N° D’ARTICLE MI05515532
N° MFRDW083K

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix383.57 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1/4 po
  • Piles incluses
    Inclus
  • Type de batterie
    AAA
  • Type de niveau
    Laser à point de levier automatique
  • Numéro CUP du fabricant
    885911271097
  • Nombre de faisceaux
    3
  • CUP_NON
    885911271097

Aperçu

Description du fabricant
DW083K LASER PLUMB TROUSSE DE PINCE 3 POINTES SOI
  • Précision de 1/4 po à 100 pi L’interrupteur d’alimentation à levier unique verrouille le pendule en position d’arrêt
  • Support pivotant magnétique intégré pour montage sur des surfaces métalliques
  • Le dégagement intégré des rails permet aux utilisateurs d’installer rapidement et précisément les rails inférieurs et supérieurs
  • Le boîtier surmoulé aide à maintenir l’étalonnage dans les conditions du chantier
  • Le faisceau laser focalisé maintient la taille des points sur de plus longues distances
  • Résistance aux débris et à l’eau avec une cote de résistance de IP54

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon