Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre7/8 po
- Taille de l’arbre7/8 po
- Roue Diamètre4-1/2 po
- Roue Épaisseur1/8 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’arbreNon fileté
- Mot-clé de description7/8 dans un arbre non fileté
- GradeTrès grossière
- Numéro de grain24
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.13580 tr/min
- Quantité du colis25
- CUP_NON66252843591
- Type de roueType 27
Aperçu
- Meuler l’aluminium et les métaux mous sans chargement
- Ne contient pas de cire ou de caoutchouc
- Utiliser pour couper, entailler et meuler légèrement