Spécifications
Détails
- CUP_NON885911269223
Aperçu
- Parmi les scies les plus légères de sa catégorie (8.8 lb)
- Le frein électrique arrête la lame après avoir relâché la gâchette
- Le moteur de 15 A fournit de la puissance même pour les applications les plus difficiles
- Capacité de biseautage de 57° avec arrêts à 45° et 22.5°
- Profondeur de la capacité de coupe de 2 9/16 po. Le protège-lame inférieur à roulement à billes offre une longue durée de vie dans les environnements difficiles
- Base lisse en aluminium durable de haute qualité pour des coupes précises
- La conception de protection inférieure améliore la performance lors des coupes en biseau et des cales de coupe
- Un souffleur de poussière intégré permet à l’utilisateur de dégager sa ligne de visée pendant la coupe
- Système breveté de protection de cordon robuste, offre une durabilité de 3x contre le retrait de cordon
- Rangement intégré de la clé de lame pour faciliter le rangement et faciliter le changement de lame
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire