Spécifications
Dimensions
- Longueur totale19.5 po
Détails
- Capacité de sertissage6 à 4/0 AWG
- Style de poignéePoignée moulée
- CliquetNon
- Auto-ajustementAuto-ajustement
Aperçu
- La sertisseuse sertit les cosses et les bornes 6 - 4/0 AWG
- Outil de sertissage tout-en-un avec nid de sertissage intégral; aucune pièce amovible ni matrice rotative
- Poignées à levier élevé et mécanisme à action composée pour un avantage mécanique supérieur avec poignées ultra confortables pour une utilisation facile
- La vis de réglage permet à l'utilisateur de contrôler la profondeur de sertissage
- Fabriqué aux États-Unis