Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.017 po
- Taille hexagonale1/2 po
- Longueur10.313 po
- Longueur totale10-5/16 po
- Longueur de la tige6 po
- Largeur2.367 po
Détails
- Code couleurRouge
- Style de poignéePoignée-coussin
- Type de poignéePoignée-coussin
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant92644650369
- Style de tigeSobre
Aperçu
- S’insère dans les renfoncements profonds et s’adapte aux boulons et goujons extra longs
- Les arbres creux complets facilitent le travail sur les cartes de circuits imprimés empilées ou d’autres applications de boulons longs
- Les brides internes fournissent un ancrage solide et résistant à la torsion
- Plaqué chrome de première qualité pour une sensation lisse et une résistance à la corrosion
- Fabriqué aux États-Unis
- Satisfait ou dépasse les spécifications ASME/ANSI applicables
- L’extrémité de la poignée est également codée par couleur pour faciliter l’identification
- Poignée coussinée pour un couple et un confort accrus
- Tip-Ident® identifie rapidement le tournevis à douille et la taille