Motion
LMK10
Jeu de clés hexagonales ou d’embouts hexagonaux - Acier
N° D’ARTICLE MI05517683
N° MFRLMK10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de clés hexagonales ou d’embouts hexagonaux - Acier
N° D’ARTICLE MI05517683
N° MFRLMK10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    3-1/2 po, 3-1/32 po, 3-1/8 po, 3-31/32 po, 3-9/32 po, 4-27/32 po, 4-3/8 po, 5-1/32 po, 5-9/32 po
  • Taille hexagonale
    1.5 mm, 10 mm, 2.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
  • Taille hexagonale maximale
    10 mm
  • Taille hexagonale minimale
    1.5 mm

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Style de conduite
    Hexagonales
  • Style de poignée
    Style L
  • Comprend
    Chariot durable
  • Matériel
    Acier
  • Non magnétique
    Non magnétique
  • Non étincelant
    Sans étincelles
  • Type d’ensemble
    Ensemble de clés

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE 9-PC CLÉ HEXAGONALES LMK10 STYLE L À BRAS LONGUES

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté