Motion
SPB16OPN-L4L

THOMSON (ALTRA)
SPB16OPN-L4L

Super Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Open, 1.0000 in Shaft Diameter, 2.6300 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI05525050
N° MFRSPB16OPN-L4L
Prix626.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
SPB16OPN-L4L

Super Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Open, 1.0000 in Shaft Diameter, 2.6300 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI05525050
N° MFRSPB16OPN-L4L
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
Prix626.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    2.00 po
  • Longueur totale
    2.6300 po
  • Largeur totale
    2.6300 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    780 lbf
  • Type de boîtier
    Ouvert
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    185 °F
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc d’oreiller linéaire
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    662486559757

Aperçu

Description du fabricant
SPB-16-0PN-L4L

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif