Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1/2 po
- Taille de l’arbre1/2 po
- Diamètre de la roue6 po
- Épaisseur de la roue1/2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- GradeMoyen
- Numéro de grain80
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.4140 tr/min
- Type de roueType 1