Spécifications
Dimensions
- Longueur12.0000 po
Détails
- Matériau de coupeMétal
- Tpi14/18
- CUP_NON885911254595
Aperçu
- La bande d’acier haute vitesse plus haute réduit les cassures et maximise la durabilité des dents
- L’angle agressif de la tige augmente le contact avec les dents, maintenant la vitesse de coupe à mesure que la lame s’use pour une durée de vie plus longue de la lame dans les applications de coupe de métaux lourds
- La conception brevetée de la dent utilise la géométrie de la dent façonnée pour des vitesses de coupe plus rapides
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation