Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Angle de contactSans objet
- Extérieur Diamètre1.7805 po
- Global Largeur0.6100 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionZ9504-2RSTLDC3 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneC3
- Description longueLe Z9504-2RSTLD-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.7500 po avec un diamètre extérieur de 1.7805 po et une largeur de 0.6100 po, doublement scellé pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant1729
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106006848