Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
Détails
- Détails supplémentairesPouce Keystone, non doublé, dos élastique froncé
- DemandesConduite
- Matériau arrièreCuir de vache à grains
- Type de fermetureDos élastique froncé
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBeige
- Caractéristiques de confortPouce Keystone, dos élastique froncé, non doublé
- Description de la constructionConducteur, pouce Keystone
- Type de poignetChaussures à enfiler
- DescriptionGants de travail en cuir Valeur concurrentielle (CV) Cuir de vache de catégorie C+, cuir orange, bouts des doigts
- ECCNEAR99
- Couverture des doigtsComplet
- Résistant aux flammesNon
- Motif de priseLisse
- Type de mainPaire
- Grade cuirGrade C+
- Type de matériau en cuirCuir fleur de vache
- Matériau de la doublureNon doublé
- Type de produitGants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
- Caractéristiques de la paumeSurpiqué
- Type de protectionUsage général et moteur
- Série3213
- Style de pouceClé de voûte
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire