Motion
9760XL
Gants de travail à usage général - taille TG ou taille 10 , enduits de nitrile, manchette de sécurité, matériau nitrile
N° D’ARTICLE MI05536870
N° MFR9760XL
Prix8.33 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail à usage général - taille TG ou taille 10 , enduits de nitrile, manchette de sécurité, matériau nitrile
N° D’ARTICLE MI05536870
N° MFR9760XL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.33 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur  
    11.0000 po, 279.39 mm
  • Taille pour homme
    XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Qualité alimentaire, manchette de sécurité, doublure en jersey, ActiFresh
  • Conception enduite
    Par-dessus le jointure
  • Couverture du revêtement
    Au-dessus de la jointure
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Bleu
  • Style revers
    Sécurité
  • Type de poignet
    Manchette de sécurité
  • Coupe
    A2
  • Description
    Gants de travail avec revêtement en nitrile Over-the-Knuckle série Predator, poignets de sécurité et doublure en jersey traités avec ActiFresh
  • Mot-clé de description
    Enduit
  • Approuvé par la FDA
    Oui
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Isolé
    Non
  • Matériau de la doublure
    Jersey
  • Matériau de la doublure
    Jersey de coton
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9760 XL
  • Matériel
    Nitrile
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Enduit
  • Gamme de produits
    Prédateur
  • Type de protection
    Coupure, chaleur, abrasion
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Non
  • Série
    Prédateur
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA 105, 2024 , ASTM F2992-15, ASTM F1060 - 18, FR 388
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Style de pouce
    Droit
  • Type de pouce
    Droit
  • Type
    Enduit
  • CUP_NON
    30451431644621

Aperçu

Description du fabricant
9760XL GLV XL REVÊTEMENT DE PALMIER
  • Doublure en jersey 100 % coton pour plus de confort, même à basse température de travail
  • Traité avec Actifresh®
  • Lavable
  • Poignets de sécurité 2-1/2”
  • Score CE 4221
  • Applications : Traitement chimique, manipulation des moulages bruts et des barres d’acier, traitement des métaux, fabrication de peinture et de vernis, pétrochimie et raffinage du pétrole

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté