Motion
S0601X
Lunettes de protection - Espresso, lentilles en polycarbonate, monture/température noire, ANSI Z87.1-2003, cote CSA Z94.3-2007 , offre une protection contre les rayons UV
N° D’ARTICLE MI05536896
N° MFRS0601X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection - Espresso, lentilles en polycarbonate, monture/température noire, ANSI Z87.1-2003, cote CSA Z94.3-2007 , offre une protection contre les rayons UV
N° D’ARTICLE MI05536896
N° MFRS0601X
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1-2003, CSA Z94.3-2007
  • Couleur du cadre
    Noir
  • Matériau du cadre
    Polycarbonate
  • Matériau du serre-tête
    Élastique
  • Revêtement de lentille
    Antibuée
  • Couleur de la lentille
    Espresso
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Style de branches
    Bandeau élastique
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV
  • Ventilation
    Évent indirect

Aperçu

Description du fabricant
S0601X LUNETTES DE SÉCURITÉ ESPRESSO AF
  • Ne pas protéger contre les éclaboussures de produits chimiques, protection contre la poussière seulement
  • Protection contre les chocs, le soleil, le vent, la poussière et les débris
  • Disponible avec des revêtements antibuée Uvextreme® haute performance, des revêtements doubles antibuée/anti-rayures Dura-streme®, des revêtements antibuée Uvextra® et une couche dure résistante aux égratignures
  • Les coussins nasaux souples et flexibles s’adaptent à une variété de profils faciaux et minimisent le glissement
  • Le coussinage facial doux de haute qualité et les branches rembourrées offrent un confort qui dure toute la journée
  • Bandeau réglable résistant aux flammes pour un ajustement parfait
  • Le sous-châssis remplaçable, ignifuge et doublé de coussin prolonge la durée de vie des lunettes
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1-2010 (approuvé par l’ANSI pour une utilisation avec et sans cadre doublé de coussin)
  • Le serre-tête et le sous-châssis doublés de coussins ne contiennent pas de latex
  • Certifié conforme aux exigences de la norme CSA Z94.3 uniquement avec sous-cadre en place