Motion
WE220/TG
Gants de travail tout usage - taille très grande, enduits de polyuréthane, poignet à enfiler
N° D’ARTICLE MI05536955
N° MFRWE220/XL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail tout usage - taille très grande, enduits de polyuréthane, poignet à enfiler
N° D’ARTICLE MI05536955
N° MFRWE220/XL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10

Détails

  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • CUP_NON
    801462011258

Aperçu

Description du fabricant
GANTS TOUT USAGE WE220/XL
  • Extérieur en polyester léger de calibre 13 avec revêtement de la paume en polyuréthane noir
  • Le revêtement en polyuréthane aide à réduire l’abrasion et les accrocs ou les déchirures dans le gant
  • La couleur noire dissimule la saleté et la crasse pour un port plus long entre les lavages
  • Les coutures à code de couleur sur les bords des poignets facilitent le tri des tailles après le lavage
  • Score CE 2121

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté