Motion
16821
Cagoule, noir, molleton, universel
N° D’ARTICLE MI05536986
N° MFR16821
Prix10.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cagoule, noir, molleton, universel
N° D’ARTICLE MI05536986
N° MFR16821

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10.25 po
  • Taille
    Universel en oz
  • Poids
    0.14 lb
  • Largeur
    0.5 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Molleton en polyester 320g pour plus de chaleur dans des conditions extrêmes - Longue longueur - Accent réfléchissant pour une meilleure visibilité
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    IDN
  • Description
    6821 Masque de balaclava en molleton noir
  • Type de vêtement
    Protecteur pour la tête et le visage
  • Utilisation du vêtement
    Temps froid
  • Groupe et classe
    Réchauffement
  • Haute visibilité
    Vêtement à haute visibilité
  • Comprend
    1 passe-montagne
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Molleton
  • Gamme de produits
    N-Ferno
  • Série
    Balaclaves thermiques
  • CUP_NON
    720476168218

Aperçu

Description du fabricant
BALACLAVA EN MOLLETON 6821 , NOIR,
  • Le masque facial en molleton N-Ferno® 6821 Balaclava est conçu avec un molleton doux et extensible de haute qualité pour plus de chaleur lorsque vous travaillez par temps froid. Le molleton qui retient la chaleur est chaud sans être encombrant et s’ajustera confortablement sous un casque de sécurité ou un casque. La longueur plus longue offre une couverture supplémentaire pour votre tête et votre cou et peut être glissée dans votre blouson pour sceller le froid. Des accents réfléchissants ajoutent de la visibilité la nuit ou dans la pénombre, ou ce masque d'hiver de couleur lime à haute visibilité se démarque vraiment. La taille unique convient à la plupart des gens et peut être portée seule ou sous un casque de sécurité, un casque de ski ou une autre protection de la tête. C’est le masque facial chaud parfait pour ceux qui travaillent dans la construction, le fret/les bagages, le forage/l’exploitation minière, le raffinage du pétrole/gaz, le fer/l’acier, la livraison/le service, l’aménagement paysager/les sols, l’entreposage et le travail dans des zones réfrigérées. Peut également être porté comme masque de ski ou comme masque de chasse, d’escalade, de course, de vélo, de bateau, de patinage ou d’autres sports de plein air.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté