Motion
AZK55786
Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement, DI 55 mm, DI 78 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI05537268
N° MFRAZK55786
Prix190.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement, DI 55 mm, DI 78 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI05537268
N° MFRAZK55786
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
Prix190.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Diamètre intérieur
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    78 mm
  • Global Largeur  
    6 mm
  • Poids
    89 g

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement de butée avec bague intérieure et bague extérieure
  • Capacité de charge dynamique
    51700 N
  • Code d’harmonisation
    8482.50.00.00
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557000393
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 °C à + 120 °C
  • Série
    AZK
  • Capacité de charge statique
    192000 N
  • Type de palier de butée
    Roulement du galet de butée

Aperçu

Description du fabricant
AZK55786 BRG
  • Roulement du galet de butée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté