Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.2650 po
- Extérieur Diamètre4.3750 po
- Global Largeur1.0000 po
- Poids2.4 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageLaiton machine
- Code d’harmonisation8482.10.50.08
- Numéro CUP du fabricant662293219486
- Type de produitRoulements de butée de rouleau cylindrique
- SérieWTPC
- CUP_NON662293219486
Aperçu
- Fabriqué aux États-Unis
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle sur les roulements à rouleaux américainsCampagne promotionnelle sur les roulements à rouleaux américains
Voir la brochure
Guide des produits des roulements à rouleaux américainsAmerican Roller Bearings fournit des solutions de roulements haute performance pour l’exploitation minière, l’énergie éolienne, les entraînements par engrenages et les applications industrielles. Le guide des produits met en évidence les industries desservies, la durabilité et les conceptions techniques soutenant les opérations exigeantes dans les métaux, les champs pétroliers et la fabrication.
Voir la brochure