Motion
R422102035

AVENTICS
R422102035

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 3 ports, 2 positions, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI05541359
N° MFRR422102035
Prix147.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R422102035

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 3 ports, 2 positions, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI05541359
N° MFRR422102035
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
Prix147.53 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Débit
    21.19 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Matériau du joint
    Polyuréthane, caoutchouc
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur M8
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
R422102035 TC08-3/2CC-SR-110AC-E-FORM C-