Motion
R412009075

AVENTICS
R412009075

Filtre à charbon - 60 scfm, 1 port BSPP, sans drain, avec garde
N° D’ARTICLE MI05542925
N° MFRR412009075
Prix685.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R412009075

Filtre à charbon - 60 scfm, 1 port BSPP, sans drain, avec garde
N° D’ARTICLE MI05542925
N° MFRR412009075
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
Prix685.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1 BSPP
  • Poids
    2.05 lb

Détails

  • Options de bol
    Avec garde
  • Méthode de drainage
    Sans drainage
  • Type de drainage
    Sans
  • Débit d’air maximal
    60 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    232 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
R412009075 AS5-FLA-G100-PBP-NON