Motion
2719060300

AVENTICS
2719060300

Ressort pneumatique - Style à lobe roulant, course maximale de 26 mm, série BCB
N° D’ARTICLE MI05545488
N° MFR2719060300
Prix162.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
2719060300

Ressort pneumatique - Style à lobe roulant, course maximale de 26 mm, série BCB
N° D’ARTICLE MI05545488
N° MFR2719060300
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
Prix162.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du filetage de l’orifice d’air
    1/8 po
  • Diamètre de la plaque d’extrémité
    34 mm
  • Hauteur Gamme  
    30 à 56 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    26 mm

Détails

  • Filetage de l’orifice d’air standard
    BSPP
  • Type de filetage du port d’air
    1/8 BSPP
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Caoutchouc chloroprène
  • Série
    BCB
  • Style printanier
    Lobe roulant
  • Plage de température
    -22 à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
2719060300 BRB-060-026-SB