Motion
0821302713

AVENTICS
0821302713

0821302713 PRESSION REG NL1, G 1/4
N° D’ARTICLE MI05547597
N° MFR0821302713
Prix77.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
0821302713

0821302713 PRESSION REG NL1, G 1/4
N° D’ARTICLE MI05547597
N° MFR0821302713
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
Prix77.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 BSPP
  • Poids
    0.61 lb

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    122 °F
  • Débit d’air maximal
    35 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    16 bars
  • Pression de consigne maximale
    232 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Pression minimale réglée
    7.25 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
0821302713 PRESSION REG NL1, G 1/4