Motion
50ASK2 MAILLON DE CONNEXION

TSUBAKI (UST)
50AS K2 CONN LINK

Lien de connexion - 50 / 5/8 en pas
N° D’ARTICLE MI05548797
N° MFR50AS K2 CONN LINK
Prix58.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
50AS K2 CONN LINK

Lien de connexion - 50 / 5/8 en pas
N° D’ARTICLE MI05548797
N° MFR50AS K2 CONN LINK

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix58.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Diamètre du trou
    0.205 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de trous
    2
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    WK-2
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039200501

Aperçu

Description du fabricant
50AS WK-2 LIEN CONN S.C