Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche1/8 in-1/2 po
- Diamètre maximal du trou1/2 po
- Diamètre minimum du trou1/8 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Taille de la tige1/4 po
- Incréments d’étapes1/2 po, 1/4 po, 1/8 po, 11/32 po, 13/32 po, 15/32 po, 3/16 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/32 po, 7/16 po, 7/32 po, 9/32 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Matériau de la mècheAcier haute vitesse
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Type de tigeHexagonales
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale