Motion
89480
Essuie-tout enMotion® - 10.000 po de largeur, rouleau de 800 pi de longueur, couleur brune
N° D’ARTICLE MI05553032
N° MFR89480
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Essuie-tout enMotion® - 10.000 po de largeur, rouleau de 800 pi de longueur, couleur brune
N° D’ARTICLE MI05553032
N° MFR89480
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du rouleau
    800 pi
  • Largeur de la serviette
    10.000 po

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    073310894805
  • Répond aux normes de l’industrie par
    EPA
  • Type de rouleau d’essuie-tout
    Haute capacité
  • Clair ou à motif
    Simple
  • Avertissement de fenêtre contextuelle de produit
    Non
  • Rouleau ou feuilles
    Rouleau
  • À utiliser avec
    GP#59407, GP#59447, GP#59450
  • CUP_NON
    073310894805

Aperçu

Description du fabricant
89480 ROULEAU DE SERVIETTES ENMOTION BRUN
  • Ces essuie-mains en rouleau rentables de haute qualité sont spécialement conçus pour être utilisés avec la distributrice d’essuie-mains automatisée à montage mural enMotion® ou la distributrice d’essuie-mains automatisée enMotion® Impulse® pour fournir une distribution d’essuie-mains fiable en un clin d’œil
  • Performance fiable et économique et satisfaction de la clientèle
  • La distribution sans contact, une à la fois, aide à minimiser l’utilisation et à réduire le risque de contamination croisée
  • Rouleau longue durée de 800 pi réduisant les coûts d’entretien et le risque d’épuisement
  • Offre une expérience de séchage des mains rapide et agréable
  • La pièce numéro 89480 est conforme à la norme EPA pour la teneur en fibres recyclées et certifiée EcoLogo® et fabriquée avec 100 % de fibres recyclées
  • Ce produit est conforme à la norme GS-1 de Green Seal. Il est basé sur le traitement sans chlore, l’efficacité énergétique et de l’eau, et contient 100 % de matière récupérée, avec un minimum de 50 % de matière post-consommation