Spécifications
Dimensions
- Taille du corps1/2 po
Détails
- ApplicationRéfrigération
- Matériau du corpsLaiton et cuivre
- Pression d’éclatement3770 psi
- Composant de couplageFiche
- Type de raccordVis-à-raccord
- Mot-clé de descriptionRaccordement du tuyau à souder en cuivre
- Débit50.19 gal/min
- Type de raccord de tuyauSueur de cuivre
- Industrie/ApplicationRéfrigération de climatisation
- Matériau du jointNéoprène
- Interchange standardRéfrigération
- Type de vanneVanne plate
- Pression de service725 psi
- Plage de pression de service701 à 1000 psi