Motion
ZM50
Contre-écrou de roulement série ZM - Filetage M50x1.5 mm, DE 70 mm, diamètre de face 2-1/2 po, largeur 14 mm
N° D’ARTICLE MI05561512
N° MFRZM50
Prix238.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série ZM - Filetage M50x1.5 mm, DE 70 mm, diamètre de face 2-1/2 po, largeur 14 mm
N° D’ARTICLE MI05561512
N° MFRZM50
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
Votre prix238.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    2-1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    70 mm
  • Hauteur totale
    0.5000 po
  • Largeur totale
    14 mm
  • Filetage Taille  
    M50x1.5 mm
  • Poids
    0.428 lb

Détails

  • Type d’écrou de blocage
    Précision
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    ZM

Aperçu

Description du fabricant
ZM50