Motion
82713 TOURNEVIS CRUCIFORME NO 0X2-1/2

APEX (BRAND)
82713 PHILLIPS SCREWDRIVER #0X2-1/2

No 0, OAL 5.31 po, tournevis cruciforme standard longueur de lame 2 po, tige ronde, poignée en acétate
N° D’ARTICLE MI05562527
N° MFR82713 PHILLIPS SCREWDRIVER #0X2-1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

APEX (BRAND)
82713 PHILLIPS SCREWDRIVER #0X2-1/2

No 0, OAL 5.31 po, tournevis cruciforme standard longueur de lame 2 po, tige ronde, poignée en acétate
N° D’ARTICLE MI05562527
N° MFR82713 PHILLIPS SCREWDRIVER #0X2-1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    2 po
  • Diamètre de la poignée
    0.86 po
  • Longueur de la poignée
    2-3/4
  • Plage de longueur globale
    3" - 6.9"
  • Taille des pointes Phillips
    No 0 dans

Détails

  • Style de matériau de poignée
    Acétate
  • Code PSC
    5120
  • Type de tige
    Ronde
  • Type d’outil
    Phillips standard

Aperçu

Description du fabricant
82713 TOURNEVIS CRUCIFORME NO 0X2-1/2