Motion
82283

PFERD
82283

Brosse circulaire - diamètre : 4 po, largeur : 5/8 po, 20000 TR/MIN
N° D’ARTICLE MI05563596
N° MFR82283
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
82283

Brosse circulaire - diamètre : 4 po, largeur : 5/8 po, 20000 TR/MIN
N° D’ARTICLE MI05563596
N° MFR82283
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    4 po
  • Largeur de la face
    5/8 po
  • Taille de l’arbre fileté
    5/8-11 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    Nœud - Câble intégral torsadé
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • CUP_NON
    697940822832

Aperçu

Description du fabricant
NOEUD TORSADÉ STANDARD 82283 4 PO L .014