Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre7/8 po
- Roue Diamètre5 po
- Roue Épaisseur0.045 po
Détails
- GradeGrossière
- Numéro de grain36
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.12225 tr/min
- Quantité du colis25
- Type de renforcementRenforcé
- CUP_NON66252841995
Aperçu
- Abrasif à l’oxyde d’aluminium de qualité conçu pour couper les alliages, les aciers et les métaux ferreux
- Renforcement complet en fibre de verre pour des coupes droites et stables
- Ultra mince pour une coupe rapide et sans bavure, faible perte de trait
- Excellent mélange de performance et de bas prix
- Conçu pour une coupe rapide sur les meuleuses à angle droit avec des brides appropriées
- Prix initial concurrentiel pour l’idéal pour l’utilisateur final incapable de l’idéal pour l’utilisateur final incapable de mesurer le rendement