Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central7/8 po
- Disque Diamètre5 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- ApplicationCoupure, retrait des stocks
- CouleurNoir
- GradeTrès grossière
- Numéro de grain24
- Quantité de colis du fabricant25
- Rpm max.12225 tr/min
- Quantité du colis25
- SérieGémeaux
- CUP_NON66252843598
Aperçu
- Meuler l’aluminium et les métaux mous sans chargement
- Ne contient pas de cire ou de caoutchouc
- Utiliser pour couper, entailler et meuler légèrement