Motion
66252841908

NORTON ABRASIVES
66252841908

Roue centrale enfoncée - Type 27/42, 7 po de diamètre, 3/32 po d’épaisseur, 7/8 po d’arbre, 24 grains, 8600 tr/min
N° D’ARTICLE MI05564051
N° MFR66252841908
Prix9.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252841908

Roue centrale enfoncée - Type 27/42, 7 po de diamètre, 3/32 po d’épaisseur, 7/8 po d’arbre, 24 grains, 8600 tr/min
N° D’ARTICLE MI05564051
N° MFR66252841908
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
Prix9.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    7/8 po
  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Taille du filetage du trou
    5/8 po - 11
  • Roue Diamètre  
    7 po
  • Roue Épaisseur  
    3/32 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    8600 tr/min
  • Quantité du colis
    20
  • CUP_NON
    66252841908
  • Type de roue
    Type 27/42

Aperçu

Description du fabricant
66252841908 GEMINITYPE 27 DÉPRIMÉ