Spécifications
Dimensions
- Hauteur1 po
- Taille hexagonale3/16 po
- Longueur9.625 po
- Longueur de la tige6 po
- Largeur1 po
Détails
- Style de poignéeComfordome
- Style de tigeSobre
Aperçu
- Le tourne-écrou atteint les cavités profondes
- S’adapte aux boulons et aux goujons longs
- Les poignées Comfordome lisses s’adaptent confortablement à la paume de la main et sont codées par couleur pour une identification facile
- Les arbres creux facilitent le travail sur les cartes de circuits imprimés empilées ou d’autres applications de boulons longs
- Fabriqué aux États-Unis
- La tige chromée aide à prévenir la corrosion
- Les brides internes fournissent un ancrage solide et résistant à la torsion
- Satisfait ou dépasse les spécifications ASME/ANSI applicables