Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsGrand
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA4
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementMousse en nitrile NBR
- CouleurGris/Orange
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts enduits de mousse nitrile NBR
Aperçu
- Gant en tricot sans couture de calibre 13 avec revêtement en mousse nitrile NBR sur la paume et les doigts qui offre une excellente prise et dextérité dans les applications sèches et huileuses
- Les applications typiques de ce gant comprennent le travail d’assemblage, l’estampage, la tôlerie, la manipulation du verre et la plupart des applications de manutention de matériaux
- Résistance aux coupures ANSI/ISEA 105 niveau 4 , résistance aux coupures maximale EN388 niveau 5 , CPPT 2706 grammes, EN388 4,5,4,2
- Excellent confort et dextérité