Motion
W-420-MB-1/2
Roue à roulettes en fonte – 4 po de diamètre, 2 po de face, roulement à billes de précision, capacité de 1000 lb
N° D’ARTICLE MI05572128
N° MFRW-420-MB-1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à roulettes en fonte – 4 po de diamètre, 2 po de face, roulement à billes de précision, capacité de 1000 lb
N° D’ARTICLE MI05572128
N° MFRW-420-MB-1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Diamètre du moyeu
    2.2500 po
  • Longueur du moyeu
    2-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    4 po
  • Largeur de roue
    2.2500 po

Détails

  • Couleur de base
    Rouge cramoisi
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge
    1000 lb
  • Plage de capacité de charge
    1,000 à 1,999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 320 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Rouge cramoisi
  • Type de roulement
    Boule de précision
  • Type de roulement de roue
    Boule scellée avec précision
  • Type de matériau de roue
    Fonte
  • Type de roue
    Métal

Aperçu

Description du fabricant
W-420-MB-1/2 ROUE MÉTALLIQUE 4X2 1/2BB