Spécifications
Dimensions
- Dimensions de la base7-9/16 x 5-9/16 po / 253 x 254 mm
- Hauteur étendue10-1/4 po
- Longueur de la visPas de vis
- Longueur de la poignée de la pompe39-3/8 po
- Hauteur rétractée7-1/8 po
- Diamètre de la selle2-3/8 po
- Accident vasculaire cérébral3-1/8 po
- Poids30.2 lb
Détails
- Gérer les efforts à la capacité nominale50 lb
- Capacité de charge30 tonnes
- Type de produitPrises pour bouteilles
- Courses jusqu’au piston d’extension à charge maximale35 po
- Conception du typePrise de bouteille à profil bas
Aperçu
- La qualité, les caractéristiques et la capacité de levage des crics standard en format court
- Toutes les prises sont conformes aux normes ASME B30.1 et sont couvertes par la garantie à vie du Marathon Power Team
- Tous les crics fonctionnent verticalement et horizontalement pour une utilisation dans une variété d’applications de levage, de poussée et d’épandage