Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale16.500 po
- Longueur totale13.500 po
- Largeur totale9.500 po
- Poids64.00 lb
Détails
- Intensité13.0 A
- Interrupteur de commandeInterrupteur marche/arrêt/impulsion
- Mot-clé de descriptionAction unique
- Fréquence50/60 Hz
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Puissance nominale1 hp
- Type de pompePompe électrique à 2-SpeedPE30
- Capacité du réservoir1.75 gal (É.-U.)
- Capacité du réservoir, pouces cubes404.25 po3
- Niveau sonore au ralenti 10000 lb/po287/82 dB(a)
- Débit typique à 100 lb/po2300 po3/min
- Débit typique à 1000 lb/po244 po3/min
- Débit typique à 10000 lb/po230 po3/min
- Débit typique à 500 lb/po2200 po3/min
- Débit typique à 5000 lb/po238 po3/min
- Débit typique à Psi max.30 po3/min
- CUP_NON662536264402
- Capacité d’huile utilisable380.0 po3
- Détails de la fonction de la vanneLe piston du cylindre « avancer », « maintenir » et « retourner ».
- Numéro de pièce de la vanne9584
- Type de vanneVanne manuelle 3-Way, 2-Position
- Type/fonction de vanneRetour 3-Way, 2-Position / maintien avancé
- Tension110/115 V
Aperçu
- Idéal pour les applications d’entretien et de construction
- Offre un poinçon puissant pour faire fonctionner les cylindres à simple ou double action
- La cage de roulis intégrée protège la pompe contre les abus
- 1 hp, monophasé, moteur à aimant permanent
- Rapport haute performance/poids
- Démarre sous pleine charge même lorsque la tension est réduite à 50 % de la valeur nominale
- Homologué CSA pour une utilisation intermittente
- Les télécommandes et/ou les électrovannes sont dotées de commandes de 24 volts