Motion
PQ604
Pompe électrique robuste PQ60 - à double effet, 2 hp, réservoir de 5.70 gal, capacité utilisable 1250.0 po3, débit de 60 po3/min à psi max., 230 V, 60 Hz
N° D’ARTICLE MI05575611
N° MFRPQ604
Prix16,266.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe électrique robuste PQ60 - à double effet, 2 hp, réservoir de 5.70 gal, capacité utilisable 1250.0 po3, débit de 60 po3/min à psi max., 230 V, 60 Hz
N° D’ARTICLE MI05575611
N° MFRPQ604

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix16,266.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    25.125 po
  • Longueur totale
    15.500 po
  • Largeur totale
    14.250 po
  • Poids
    162.00 lb

Détails

  • Intensité
    11.0 A
  • Interrupteur de commande
    Exécution/Arrêt/Pulse
  • Mot-clé de description
    Double action
  • Fréquence
    60 Hz
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Rpm max.
    1725 tr/min
  • Puissance nominale
    2 hp
  • Type de pompe
    Pompe électrique robuste PQ60
  • Capacité du réservoir
    5.70 gal (É.-U.)
  • Capacité du réservoir, pouces cubes
    1316.7 po3
  • Niveau sonore au ralenti 10000 lb/po2
    74/76 dB(a)
  • Débit typique à 100 lb/po2
    730 po3/min
  • Débit typique à 1000 lb/po2
    70 po3/min
  • Débit typique à 10000 lb/po2
    60 po3/min
  • Débit typique à 5000 lb/po2
    65 po3/min
  • Débit typique à Psi max.
    60 po3/min
  • CUP_NON
    662536002431
  • Capacité d’huile utilisable
    1250.0 po3
  • Détails de la fonction de la vanne
    « Avancer », « retenir » et « retourner ». La fonction Posi-Check® protège contre la perte de pression lors du passage de la position « avancer » à la position « maintenir ».
  • Numéro de pièce de la vanne
    9506
  • Type de vanne
    Vanne 4-Way, 3-Position (centre en tandem) avec Posi-Check®
  • Type/fonction de vanne
    Retour 4-Way, 3-Position / maintien avancé
  • Tension
    230 V

Aperçu

Description du fabricant
PQ604 POMPE, ELEC 230V 60HZ
  • Pompe spécialement conçue pour les opérations à cycle prolongé et intensif — jusqu’à 200 tonnes
  • Pour l’utilisation de cylindres à simple ou double action
  • L’enveloppe métallique empêche la saleté et l’humidité de pénétrer dans les composants électriques et du moteur
  • La fonction d’arrêt électrique empêche le redémarrage involontaire du moteur à la suite d’une interruption de service électrique
  • La soupape de décharge interne limite la pression à 10,000 psi, la soupape de décharge externe est réglable de 1,000 à 10,000 psi
  • Les pompes fonctionnent en dessous de la limite de bruit maximale de l’OSHA
  • Démarrer et fonctionner à pleine charge, même avec une tension réduite de 10  %