Motion
RA556L
Cylindre hydraulique/élévateur en aluminium à col verrouillable - à simple effet/ressort de rappel, capacité de 55 tonnes, course de 6.125 po, rétractable de 12.500 po, allongé de 18.625 po
N° D’ARTICLE MI05575636
N° MFRRA556L
Prix4,365.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre hydraulique/élévateur en aluminium à col verrouillable - à simple effet/ressort de rappel, capacité de 55 tonnes, course de 6.125 po, rétractable de 12.500 po, allongé de 18.625 po
N° D’ARTICLE MI05575636
N° MFRRA556L

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4,365.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base au port
    1.375 po
  • Taille de l’alésage
    3.750 po
  • Hauteur étendue
    18.625 po
  • Épaisseur des écrous
    1.500 po
  • Diamètre extérieur
    5.250 po
  • Tige de piston Diamètre  
    3.250 po
  • Hauteur rétractée
    12.500 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    6.125 po
  • Poids
    29.60 lb

Détails

  • Actionnement
    À simple effet / rappel par ressort
  • Capacité du cylindre
    55 tonnes
  • Zone effective
    11.040 po2
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Capacité d’huile
    67.600 po3
  • Saillie de la tige de piston
    1.500 po
  • Série / Type
    Collier de verrouillage RL-Series - Aluminium
  • tonnes à 10000 psi
    55.20 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
RA556L CYLINDRE, COURSE DE 55 TONNES 6 PO
  • La moitié du poids des cylindres en acier à capacité égale, le corps en aluminium est idéal pour les applications portatives, le collier de verrouillage mécanique, la poignée de transport
  • Soutient la charge soulevée pendant de longues périodes avec relâchement de la pression hydraulique
  • Avec la moitié du poids des cylindres en acier de capacité comparable, les cylindres en aluminium sont idéaux lorsque la portabilité est un facteur clé
  • Poignée de transport