Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre70 mm
- Angle de contactSans objet
- Extérieur Diamètre125 mm
- Global Largeur24 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Description6214-ZZDC3V2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 6214-ZZD-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 70 mm avec un diamètre extérieur de 125 mm et une largeur de 24 mm, double blindage pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant2200
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106786313