Motion
RUBAN-CACHE JAUNE 64751 301+  24MM X 55 MM

3M
64751 301+ YELLOW MASKING TAPE 24MM X 55 MM

Ruban-cache 301+ – 55 m de long, 24 mm de large, jaune
N° D’ARTICLE MI05578921
N° MFR64751 301+ YELLOW MASKING TAPE 24MM X 55 MM
Prix8.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
64751 301+ YELLOW MASKING TAPE 24MM X 55 MM

Ruban-cache 301+ – 55 m de long, 24 mm de large, jaune
N° D’ARTICLE MI05578921
N° MFR64751 301+ YELLOW MASKING TAPE 24MM X 55 MM
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
Prix8.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    55 m
  • Poids
    0.443 lb
  • Largeur
    24 mm

Détails

  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Application
    Masquage de préparation de peinture, masque pour la peinture
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115647512
  • CUP_NON
    00051115647512

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN-CACHE JAUNE 64751 301+ 24MM X 55
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban-cache industriel utilisé pour les applications de masquage de peinture dans les marchés des véhicules spécialisés, de l’aérospatiale, de l’automobile et de l’industrie
  • La formule adhésive sans solvant exclusive s’enlève proprement en une seule pièce sans laisser de résidus d’adhésif
  • Résiste à des températures de surface allant jusqu’à 225°F/107°C pendant 30 minutes
  • Résiste au passage de la peinture pour aider à créer de bonnes lignes de peinture
  • Adhère en toute confiance aux moulures en caoutchouc, au plastique, au verre, au bois, au béton, au métal et aux surfaces peintes
  • L’endos jaune améliore la visibilité et la précision pendant le masquage de peinture
  • Reste en place autour des coins, sur les contours et les surfaces irrégulières