Motion
RUBAN-CACHE JAUNE 301+  72 MM X 55 M

3M
301+ YELLOW MASKING TAPE 72 MM X 55 M

Ruban-cache jaune performance 3M™ 301+, 72 mm x 55 m, 6.3 mil, 12 par caisse
N° D’ARTICLE MI05578923
N° MFR301+ YELLOW MASKING TAPE 72 MM X 55 M
Prix28.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
301+ YELLOW MASKING TAPE 72 MM X 55 M

Ruban-cache jaune performance 3M™ 301+, 72 mm x 55 m, 6.3 mil, 12 par caisse
N° D’ARTICLE MI05578923
N° MFR301+ YELLOW MASKING TAPE 72 MM X 55 M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    55 m
  • Poids
    1.389 lb

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115647543
  • CUP_NON
    00051115647543

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN-CACHE JAUNE 301+ 72 MM X 55 M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban-cache industriel utilisé pour les applications de masquage de peinture dans les marchés des véhicules spécialisés, de l’aérospatiale, de l’automobile et de l’industrie
  • La formule adhésive sans solvant exclusive s’enlève proprement en une seule pièce sans laisser de résidus d’adhésif
  • Résiste à des températures de surface allant jusqu’à 225°F/107°C pendant 30 minutes
  • Résiste au passage de la peinture pour aider à créer de bonnes lignes de peinture
  • Adhère en toute confiance aux moulures en caoutchouc, au plastique, au verre, au bois, au béton, au métal et aux surfaces peintes
  • L’endos jaune améliore la visibilité et la précision pendant le masquage de peinture
  • Reste en place autour des coins, sur les contours et les surfaces irrégulières