Motion
48769
FGD BNDR 3/8 G80 EMBALLÉ ROUGE
N° D’ARTICLE MI05587181
N° MFR48769
Prix17,228.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FGD BNDR 3/8 G80 EMBALLÉ ROUGE
N° D’ARTICLE MI05587181
N° MFR48769

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17,228.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de chaîne compatible
    3/8 po
  • Longueur de la poignée
    16.62 po
  • Longueur de prise en charge
    4-3/4 po

Détails

  • Type de classeur
    Levier
  • Qualité de chaîne compatible
    Grade 30, Grade 70
  • Numéro CUP du fabricant
    081767487693
  • CUP_NON
    081767487693
  • Capacité de poids
    7100 lb

Aperçu

Description du fabricant
LEVIER DE LIAISON DE 48769 BRASSÉES 7100LB
  • Les tendeurs de type levier ou au centre utilisent l’avantage mécanique pour réduire la main-d’œuvre nécessaire pour sécuriser une charge
  • Lors de l’utilisation d’un tendeur de charge de type levier, la tension peut être appliquée et relâchée rapidement
  • Les opérateurs doivent faire preuve de prudence, car la poignée peut fouetter soudainement. Lorsque la fixation est terminée, le levier se range en ligne avec la charge
  • Tous les composants sont forgés et non moulés
  • Les liants forgés sont plus légers et plus résistants que les liants moulés
  • Avec une force égale, une poignée forgée cède et se plie alors qu’une poignée moulée peut se casser
  • Facteur de conception 4:1