Spécifications
Dimensions
- Hauteur du boîtier12.5000 po
- Longueur du boîtier12.8438 po
- Largeur du boîtier8.1300 po
- Hauteur de levage10 pi
- Pression de fonctionnement90 psi
- Poids de l’outil30 lb
- Poids33.00 lb
Détails
- Consommation d'air34 scfm
- Revêtement de finition de carrosserieRevêtement en poudre époxy
- Matériau de la chaîneAlliage
- Matériau du crochetAcier
- Matériau du boîtierAluminium
- Vitesse de levage maximale31 pi/min
- Type de montageCrochet rigide
- Reeving1
- Capacité de poids300 lb
Aperçu
- Le revêtement en poudre époxy DURABLE ET CONÇU POUR DURER offre un extérieur durable. Un engrenage de réduction durable signifie un fonctionnement fiable. Un élévateur oblique à une poche offre une durée de vie plus longue de la chaîne. Le train d’engrenages est à vie - lubrifié avec de la graisse non oxydante.
- CONÇU POUR UNE VARIÉTÉ D’APPLICATIONS Échappement externe fileté pour évacuer les gaz d’échappement dans les salles blanches ou les applications de peinture. Conception compacte et compacte pour les applications commerciales et industrielles. Moteur pneumatique industriel pour les applications difficiles. Chute maximale de la lampe suspendue - 36 pi
- MATÉRIAUX DE RÉSISTANCE INDUSTRIELLE Crochet inférieur de type loquet en acier forgé trempé (rotation 36º) et crochet supérieur rigide de type loquet. Châssis de levage robuste en alliage d'aluminium moulé. Garantie à vie contre les défauts de matériaux et de fabrication.
- SÉCURITAIRE ET EXACT Débit variable, deux pendentifs à levier pour une détection précise de la charge. Dispositif de protection contre les surcharges standard.
- MADE IN USA
- CONFORME À L’ASME B3.21
- CARACTÉRISTIQUES FACULTATIVES Le palan à chaîne CM ShopAir offre des vitesses de levage supérieures, une conception robuste et un repérage de charge précis dans un palan à chaîne pneumatique portatif. Il est idéal pour un palan de poste de travail ou un palan de chaîne de production en raison de sa conception compacte et de sa légèreté.