Spécifications
Dimensions
- Chaîne remise à neuf pour soulever une charge de 1 pied174 pi
- Dégagement à la tête25.7500 po
- Taille de l’ouverture du crochet1.8500 po
- Longueur du boîtier8.6200 po
- Largeur du boîtier9.8400 po
- Hauteur de levage15 pi
- Dégagement minimal à la tête du palan25.748 po
- Tirer pour soulever la pleine charge76 lb
Détails
- Revêtement de finition de carrosserieRevêtement en poudre
- Matériau du corpsAcier
- Matériau de la chaîneAcier
- Page de produit du fabricant
- Type de montageCrochet pivotant
- Reeving2
- SérieOuragan 360°
- Capacité de poids5 tonnes
Aperçu
- Le couvercle breveté de la chaîne à main pivote sur 360° pour permettre de soulever, de tirer ou de positionner les charges sous pratiquement tous les angles
- Le limiteur de charge standard de la selle offre une protection simple et automatique contre les surcharges
- Le système de freinage de style Weston offre un contrôle de charge positif fiable
- Fini enduit de poudre pour une protection contre la corrosion
- Engrenages et pignons internes en acier traité thermiquement pour une résistance élevée et une longue durée de vie
- Le guide de chaîne et le dénudeur assurent l’alignement de la chaîne de charge
- La meule de levage de précision à quatre poches est entièrement usinée pour un meilleur ajustement de la chaîne et une usure réduite, permettant un mouvement précis de la chaîne de levage
- La chaîne de levage en acier allié assure une résistance élevée et une longue durée de vie
- Entretien minimal grâce à un démontage facile, sans outils spéciaux
- Conforme aux normes ASME B30.16 et CE européenne
- Garantie à vie contre les défauts de matériaux et de fabrication